Il existe une alternative à ce produit

Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene 5,5 mm

Réf.: 622150 5,5
Remise
10,30 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 5,5 mm
Longueur totale 190 mm
Longueur lame 90 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Poignée ergonomique Ergonomique, droit
Matériau lame Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau manche Haptoprene
Surface lame Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles non
Avec rallonge(s) non
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622150 5,5
EAN / GTIN 4045197721532
Réf. fabricant 622150 5,5

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et non irritant pour la peau. Lame en alliage spécial au chrome-vanadium, surface nickelée et chromée.