{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 4,5 mm | |
Longueur totale | 170 mm | |
Longueur lame | 80 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Poignée ergonomique | Ergonomique, droit | |
Matériau lame | Acier spécial au chrome-vanadium | |
Matériau manche | Haptoprene | |
Surface lame | Nickelé et chromé | |
Lame et manche amovibles | non | |
Avec rallonge(s) | non | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 622150 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721518 | |
Réf. fabricant | 622150 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene 4,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
9,60 CHF
CHF 4.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 6.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 7.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Longueur totale | 170 mm | 212 mm | 152 mm |
Lame et manche amovibles | non | ||
Longueur lame | 80 mm | 125 mm | 65 mm |
Ouverture | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Type de produit | Clé à douilles | Clé à douilles | Clé à douilles |