Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene 9 mm

Réf.: 622152 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 9 mm
    Longueur totale 253 mm
    Longueur lame 140 mm
    Six pans pour prise de clé 13 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Poignée ergonomique Ergonomique, droit
    Matériau lame Acier au chrome-vanadium
    Matériau manche Haptoprene bimatière
    Surface lame Nickelé et chromé
    Lame et manche amovibles non
    Avec rallonge(s) non
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 622152 9
    EAN / GTIN 4067263012634
    Réf. fabricant 622152 9

    Description

    Utförande:

    Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.