Clé à douilles avec manche bimatière en Haptoprene 7 mm

Réf.: 622152 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7 mm
Longueur totale 205 mm
Longueur lame 100 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Poignée ergonomique Ergonomique, droit
Matériau lame Acier au chrome-vanadium
Matériau manche Haptoprene bimatière
Surface lame Nickelé et chromé
Lame et manche amovibles non
Avec rallonge(s) non
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622152 7
EAN / GTIN 4067263012610
Réf. fabricant 622152 7

Description

Exécution:

Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée. A partir de la réf.8, avec section 6 pans pour prise de clé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier