{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 6 mm | |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | |
Longueur totale | 105 mm | |
Perçage pour ⌀ béquille | 4 mm | |
6 pans mâle (S) | 9 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans | |
Procédé de fabrication | forgée | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 620502 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406545680 |