Clé à tube double 18X19 mm

Réf.: 620502 18X19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 18 mm
    Ouverture de clé 2 19 mm
    Longueur totale 165 mm
    Perçage pour ⌀ béquille 8 mm
    6 pans mâle (S) 19 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans
    Procédé de fabrication forgée
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 620502 18X19
    EAN / GTIN 4062406545741
    Réf. fabricant 620502 18X19

    Description

    Exécution:

    Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

    Norme:

    Similaire à DIN 896 A.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.