Clé à tube double 12X13 mm

Réf.: 620502 12X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur totale 140 mm
Perçage pour ⌀ béquille 5,6 mm
6 pans mâle (S) 13 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620502 12X13
EAN / GTIN 4062406545710
Réf. fabricant 620502 12X13

Description

Exécution:

Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

Norme:

Similaire à DIN 896 A.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.