Clé à tube double 24X26 mm

Réf.: 620502 24X26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 24 mm
    Ouverture de clé 2 26 mm
    Longueur totale 195 mm
    Perçage pour ⌀ béquille 12 mm
    6 pans mâle (S) 24 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans; Prise de clé 6 pans
    Procédé de fabrication forgée
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 620502 24X26
    EAN / GTIN 4062406545772
    Réf. fabricant 620502 24X26

    Description

    Exécution:

    Forgée avec tube hexagonal massif pour prise de clé et perçage transversal pour béquille. Très solide avec six pans creux très profonds pour boulons en saillie.

    Norme:

    Similaire à DIN 896 A.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.