Clé à tube 6X7 mm

Réf.: 620120 6X7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 6 mm
Ouverture de clé 2 7 mm
Norme DIN 896 B
Longueur totale 110 mm
Perçage pour ⌀ béquille 6,3 mm
Matériau acier pour traitement thermique, chromé
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620120 6X7
EAN / GTIN 4045197438027
Réf. fabricant 620120 6X7

Description

Exécution:

En tube d’acier traité à paroi mince, avec perçage transversal pour béquille.

Norme:

DIN 896 B

Matière(s):

Tube en acier traité, chromé.