• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Clé à tube, Ouverture: 10X11mm

Réf.: 620120 10X11
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 11 mm
Norme DIN 896 B
Longueur totale 120 mm
Perçage pour ⌀ béquille 6,3 mm
Matériau acier pour traitement thermique, chromé
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620120 10X11
EAN / GTIN 4045197438058
Réf. fabricant 620120 10X11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tube d’acier traité à paroi mince, avec perçage transversal pour béquille.

Norme:

DIN 896 B

Matière(s):

Tube en acier traité, chromé.