Clé à tube 18X19 mm

Réf.: 620120 18X19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 18 mm
Ouverture de clé 2 19 mm
Norme DIN 896 B
Longueur totale 160 mm
Perçage pour ⌀ béquille 12,5 mm
Matériau acier pour traitement thermique, chromé
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620120 18X19
EAN / GTIN 4045197438133
Réf. fabricant 620120 18X19

Description

Exécution:

En tube d’acier traité à paroi mince, avec perçage transversal pour béquille.

Norme:

DIN 896 B

Matière(s):

Tube en acier traité, chromé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange