{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 4 mm | |
Ouverture de clé 2 | 5 mm | |
Norme | DIN 896 B | |
Longueur totale | 110 mm | |
Perçage pour ⌀ béquille | 5,3 mm | |
Matériau | acier pour traitement thermique, chromé | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 620120 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197438003 | |
Réf. fabricant | 620120 4X5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |