{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 16 mm | |
Longueur de clé L | 216 mm | |
Largeur mâchoires b | 34 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,1 mm | |
Hauteur de bague h2 | 10,6 mm | |
⌀ bague D | 30,3 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614812 16 | |
EAN / GTIN | 4045197160447 | |
Réf. fabricant | 614812 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante, Ouverture: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 29.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 17.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 29.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
CHF 18.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé |
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degré | 5 degré | 5 degré |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Largeur mâchoires b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Hauteur de bague h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |