{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 14 mm | |
Longueur de clé L | 193 mm | |
Largeur mâchoires b | 30,9 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,6 mm | |
Hauteur de bague h2 | 9,4 mm | |
⌀ bague D | 27,3 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614812 14 | |
EAN / GTIN | 4045197160423 | |
Réf. fabricant | 614812 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante, Ouverture: 14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 26.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 16.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 26.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock
CHF 16.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé |
Longueur de clé L | 193 mm | 112 mm | 193 mm | 193 mm |
Ouverture | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague h2 | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,7 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 5,3 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |