{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 11 mm | |
Longueur de clé L | 168 mm | |
Largeur mâchoires b | 24 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5,3 mm | |
Hauteur de bague h2 | 8,3 mm | |
⌀ bague D | 22,5 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614812 11 | |
EAN / GTIN | 4045197160393 | |
Réf. fabricant | 614812 11 |