{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 12 mm | |
Longueur de clé L | 174 mm | |
Largeur mâchoires b | 25,9 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5,8 mm | |
Hauteur de bague h2 | 8,7 mm | |
⌀ bague D | 23,7 mm | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614812 12 | |
EAN / GTIN | 4045197160409 | |
Réf. fabricant | 614812 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante, Ouverture: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
€15.87
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 118 article(s) en stock
€25.76
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 160 article(s) en stock
€16.16
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | drop forged | drop forged | drop forged |
Angle d'ajustement | 5 degré | 5 degrees | 5 degrees | 5 degrees |
Longueur de clé L | 174 mm | 105 mm | 174 mm | 174 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chromium vanadium steel |
Largeur mâchoires b | 25,9 mm | 25.9 mm | 25.9 mm | 27.6 mm |
Hauteur de bague h2 | 8,7 mm | 8.7 mm | 8.7 mm | 9.2 mm |
Type de produit | Clés | Spanner | Spanner | Spanner |