Clés à fourches à frapper 75 mm

Réf.: 613401 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 75 mm
Norme DIN 133
Longueur de clé L 380 mm
Epaisseur tête hmax 31,5 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613401 75
EAN / GTIN 4062406097875
Réf. fabricant 613401 75

Description

Exécution:

Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

Norme:

DIN 133

Matière(s):

Acier spécial, surface noire.