Clés à fourches à frapper 27 mm

Réf.: 613401 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 27 mm
    Norme DIN 133
    Longueur de clé L 175 mm
    Epaisseur tête hmax 15,5 mm
    Position de la mâchoire 15 degré
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier spécial
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 613401 27
    EAN / GTIN 4062406097776
    Réf. fabricant 613401 27

    Description

    Exécution:

    Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

    Norme:

    DIN 133

    Matière(s):

    Acier spécial, surface noire.