Clés à fourches à frapper, Ouverture: 30mm

Réf.: 613401 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 30 mm
Norme DIN 133
Longueur de clé L 191 mm
Epaisseur tête hmax 16,5 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613401 30
EAN / GTIN 4062406097783
Réf. fabricant 613401 30

Description

Exécution:

Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

Norme:

DIN 133

Matière(s):

Acier spécial, surface noire.