Clés à fourches à frapper 41 mm

Réf.: 613401 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 41 mm
Norme DIN 133
Longueur de clé L 229 mm
Epaisseur tête hmax 19 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613401 41
EAN / GTIN 4062406097806
Réf. fabricant 613401 41

Description

Exécution:

Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

Norme:

DIN 133

Matière(s):

Acier spécial, surface noire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier