{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 65 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | |
Bague de sécurité | non | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 572100 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006573 | |
Réf. fabricant | 482217 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Brosse boisseau Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 65XM14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
338 article(s) en stock
CHF 13.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 8.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 7.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 8.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Filetage M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Bague de sécurité | non | non | non | non |
Type de produit | Brosse boisseau | Brosse boisseau | Brosse boisseau | Brosse boisseau |