{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 90 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 22 mm | |
Bague de sécurité | non | |
Vitesse de rotation max. | 11 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 572100 90XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359109236 | |
Réf. fabricant | 485237 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse boisseau Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 90XM14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 25.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 14.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 22 mm | 22 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier |
⌀ brosse D1 | 90 mm | 90 mm |
Filetage M | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 11 500 min-1 | 11 500 min-1 |
Bague de sécurité | non | non |
Type de produit | Brosse boisseau | Brosse boisseau |