{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 125 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 25 + 15 mm | |
Bague de sécurité | oui | |
Vitesse de rotation max. | 6 500 min-1 | |
Type de produit | Brosse boisseau |
Référence article | 572100 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359006764 | |
Réf. fabricant | 487217 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse boisseau Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 125XM14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF 48.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 27.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 25 + 15 mm | 25 + 15 mm |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil d'acier |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 125 mm | 125 mm |
Vitesse de rotation max. | 6 500 min-1 | 6 500 min-1 |
Bague de sécurité | oui | oui |
Type de produit | Brosse boisseau | Brosse boisseau |