Brosse boisseau Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 65XM14mm

Réf.: 572103 65XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 65 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Bague de sécurité non
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572103 65XM14
EAN / GTIN 4067263906940
Réf. fabricant 572103 65XM14

Description

Exécution:

Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l’usure.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d’angle.
Avec filetage intérieur M14.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brosse boisseau Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D<sub>1</sub>×filetage M: 65XM14mm

Brosse boisseau Fil d’acier 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 65XM14mm

Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  7.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
42 article(s) en stock
CHF  8.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF  8.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de garnissage H1 20 mm 20 mm 20 mm
Matériau garnissage Fil d'acier Fil d'acier Fil d'acier
Epaisseur des soies 0,5 mm 0,35 mm 0,5 mm
⌀ brosse D1 65 mm 65 mm 65 mm
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1 12 500 min-1 12 500 min-1
Bague de sécurité non non non
Type de produit Brosse boisseau Brosse boisseau Brosse boisseau

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier