Brosse boisseau Fil d’acier 0,50 mm 65XM14 mm

Réf.: GG5721 65XM14
(CHF 6,04 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×filetage M (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 65 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Bague de sécurité non
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5721 65XM14
EAN / GTIN 4067263136408
Réf. fabricant GG5721 65XM14

Description

Exécution:

Fil lisse, torsadé, serti solidement dans le corps en acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l’usure.
Correspond au code art. 572103.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d’angle.
Avec filetage intérieur M14.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier