{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) inséré | |
Matériau garnissage | microabrasif, nylon abrasif | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Largeur brosse | 12 mm | |
⌀ alésage d1 | 12 mm | |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 20 mm | |
Epaisseur des soies | 0,6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 21 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570322 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359144916 | |
Réf. fabricant | 320871 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse circulaire 1 rangée micro-abrasive 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 38.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 14.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 8.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Matériau garnissage | microabrasif, nylon abrasif | Fil en INOX | Fil d'acier |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur des soies | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ brosse D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ alésage d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |