{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
⌀ alésage d1 | 12 mm | |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 20 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 21 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570315 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906537 | |
Réf. fabricant | 570315 100X12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire 1 rangée fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1×largeur de brosse: 100X12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 14.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 8.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 21 mm | 21 mm |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ brosse D1 | 100 mm | 100 mm |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 12 mm | 12 mm |