Brosse circulaire 1 rangée micro-abrasive 0,6 mm, SiC 320 250X16 mm

Réf.: 570322 250X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse × largeur de brosse (mm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC) inséré
Matériau garnissage microabrasif, nylon abrasif
Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ brosse D1 250 mm
Largeur brosse 16 mm
⌀ alésage d1 16 mm
⌀ alésage agrandissable jusqu'à 100 mm
Epaisseur des soies 0,6 mm
Longueur de garnissage H1 57 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570322 250X16
EAN / GTIN 4017359163856
Réf. fabricant 370871

Description

Exécution:

Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être montées sur des cylindres de largeur variable en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.