{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) inséré | |
Matériau garnissage | microabrasif, nylon abrasif | |
Abréviation de l'abrasif | SiC | |
⌀ brosse D1 | 200 mm | |
Largeur brosse | 16 mm | |
⌀ alésage d1 | 16 mm | |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 80 mm | |
Epaisseur des soies | 0,6 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 33 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570322 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359144930 | |
Réf. fabricant | 360871 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire 1 rangée micro-abrasive 0,6 mm, SiC 320 200X16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 99.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 28.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 33 mm | 33 mm |
Matériau garnissage | microabrasif, nylon abrasif | Fil en INOX |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 80 mm | 80 mm |
Epaisseur des soies | 0,6 mm | 0,3 mm |
⌀ brosse D1 | 200 mm | 200 mm |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |