{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Largeur brosse | 12 mm | |
⌀ alésage d1 | 12 mm | |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 20 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 21 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570300 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359099681 | |
Réf. fabricant | 320161 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire 1 rangée Fil d’acier 0,30 mm 100X12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 15.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 14.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 8.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 21 | 21 | 21 |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil en INOX | Fil d'acier |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 20 | 20 | 20 |
Epaisseur des soies | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ brosse D1 | 100 | 100 | 100 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 12 | 12 | 12 |