Brosse circulaire 1 rangée Fil d’acier 0,30 mm 150X14 mm

Réf.: 570300 150X14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de brosse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 150 mm
Largeur brosse 14 mm
⌀ alésage d1 12 mm
⌀ alésage agrandissable jusqu'à 30 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 32 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570300 150X14
EAN / GTIN 4017359079331
Réf. fabricant 340161

Description

Exécution:

Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être montées sur des cylindres de largeur variable en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.