{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil d'acier | |
⌀ brosse D1 | 200 mm | |
Largeur brosse | 16 mm | |
⌀ alésage d1 | 16 mm | |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 80 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 33 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570300 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359147245 | |
Réf. fabricant | 360161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire 1 rangée Fil d’acier 0,30 mm 200X16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 28.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 28.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 33 | 33 |
Matériau garnissage | Fil d'acier | Fil en INOX |
⌀ alésage agrandissable jusqu'à | 80 | 80 |
Epaisseur des soies | 0,3 | 0,3 |
Vitesse de rotation max. | 6 000 | 6 000 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 16 | 16 |