{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30Q-BFXA | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 230 mm | |
Epaisseur de disque | 2,5 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 6 600 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563200 230 | |
EAN / GTIN | 9003178723437 | |
Réf. fabricant | 872343 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disque de tronçonnage PREMIUM*** 230 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
278 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 7.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 6.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 227 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 2.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuse d’angle |
Angle d'attaque recommandé | 90 | 90 |
Forme | 41 | 41 |
Vitesse de rotation max. | 6 600 | 6 600 |
Optimisé pour le matériau | INOX ;Acier. | INOX ;Acier. |
Epaisseur de disque | 2,5 | 2,5 |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |