{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30Q-BFXA | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 41 | |
Forme | droite | |
⌀ disque | 150 mm | |
Epaisseur de disque | 2,5 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 10 200 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563200 150 | |
EAN / GTIN | 9003178723406 | |
Réf. fabricant | 872340 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque de tronçonnage PREMIUM*** 150 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 3.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
215 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 1.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Forme | 41 | 41 |
Forme | droite | droite |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
Abréviation de l'abrasif | A | A |
Spécification | A30Q-BFXA | A60P-BF |