{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abréviation de l'abrasif | A | |
Spécification | A30Q-BFXA | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | 42 | |
Forme | déportée | |
⌀ disque | 115 mm | |
Epaisseur de disque | 2,5 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563200 115 | |
EAN / GTIN | 9003178723468 | |
Réf. fabricant | 872346 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disque de tronçonnage PREMIUM***, ⌀ disque: 115mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
587 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 2.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
200 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 1.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
CHF 1.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuse d’angle |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | 90 degré |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,5 mm - 12,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
⌀ disque | 115 mm | 115 mm |
Epaisseur de disque | 2,5 mm | 2 mm |
Spécification | A30Q-BFXA | A30Q-BF |