Paire de brides de serrage, ⌀ bride: 76mm

Réf.: 563990 76
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bride (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bride 76 mm
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 563990 76
EAN / GTIN 9003176146443
Réf. fabricant 614644
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Paire de bride de serrage pour meuleuses d’angle avec filetage M14. Augmente la stabilité latérale lors du tronçonnage (forme 41) dans les ⌀ 178 et ⌀ 230 mm.