VALTITAN Lime de précision plate 200/0

Réf.: 520150 200/0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Correspond à la taille allemande 2
Section 21,3×4,8 mm
Longueur sans queue 200 mm
Type de produit Limes de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 520150 200/0
EAN / GTIN 613548062197
Réf. fabricant LPV1163-8-0

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes de précision hautes performances VALTITAN avec une résistance à l’usure très élevée grâce à une dureté de surface de 1200 HV. La forme particulière des dents empêche l’encrassement de la lime. Excellent enlèvement de copeaux et durée de vie maximale. Quasi inoxydables, elles peuvent être utilisées dans des environnements fortement soumis à la corrosion. Ne laissent aucun résidu susceptible de rouiller.
Taillées sur 3 côtés; tronquées à l'avant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Longueur sans crochet / taille suisse Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier