Râpe à bois, plate 250 mm

Réf.: 519300 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille Taille 2 (moyen)
Forme A
Section 25×6,3 mm
Longueur sans queue 250 mm
Norme DIN 7263
Type de produit Râpes à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519300 250
EAN / GTIN 4009215006858
Réf. fabricant 15122520

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes jusqu’aux bords. Après un traitement à chaud très soigné lors de la trempe, ces limes / râpes à bois de qualité permettent d’obtenir les meilleurs résultats en termes de performances de limage et de durée de vie.
Plate.