Lime triangulaire 150 mm

Réf.: 511220 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Forme: C
  • Forme: triangulaire, semi-tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille 3
    Forme C
    Forme triangulaire, semi-tronquée à l'avant
    Surfaces de limage 3
    Largeur 11 mm
    Longueur sans queue 150 mm
    Avec manche de lime non
    Norme DIN 7261
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 511220 150
    EAN / GTIN 4045197889430
    Réf. fabricant 511220 150

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    INOX
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Bois
     

    Description

    Exécution:

    Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
    Taillées sur tous les côtés; semi-tronquées à l’avant.

    Utilisation:

    Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

    Norme:

    DIN 7261 Type C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange