Anémomètres multifonctions Kit débit d'air FR

Réf.: 474162 FR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0,6 m/s - 50 m/s
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée) ±0,2 + 1 % (0,6 à 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 à 50 m/s)
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Mignon, AA
Température de fonctionnement -10 °C - 70 °C
Interface Interface Bluetooth; Port USB
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Anémomètres multifonctions

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474162 FR
EAN / GTIN 4029547019371
Réf. fabricant 0563 4401

Description

Exécution:

Anémomètre multifonction Testo 440 pour la mesure de la vitesse d’écoulement et du débit dans le canal d’aération (m/s, m3/h).
Sonde à hélice 16 mm pour la mesure de débits d'air élevés jusqu'à 50 m/s.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Analyseur de climat testo 440 474141 réf. 440, 3× piles Mignon AA, câble USB, coffret 474161 réf. K et certificat d'étalonnage.
Sonde à hélice 474152 réf. FR

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange