Anémomètres multifonctions Kit débit d'air HD

Réf.: 474162 HD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 m/s - 30 m/s
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée) ±0,03 + 4 % (0 à 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 à 30 m/s)
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Mignon, AA
Température de fonctionnement -20 °C - 70 °C
Interface Interface Bluetooth; Port USB
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Anémomètres multifonctions

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474162 HD
EAN / GTIN 4029547019364
Réf. fabricant 0563 4400

Description

Exécution:

Anémomètre multifonction Testo 440 pour la mesure de la vitesse d’écoulement et du débit dans le canal d’aération (m/s, m3/h).
Sonde fil chaud (tête 9 mm) pour petits flux d'air jusqu'à 30 m/s. Avec sonde de température.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Analyseur de climat testo 440 474141 réf. 440, 3× piles Mignon AA, câble USB, coffret 474161 réf. K et certificat d'étalonnage.
Sonde fil chaud 474152 réf. HD

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange