Anémomètres multifonctions, Type: 440

Réf.: 474141 440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Interface: Interface Bluetooth®; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Bluetooth®; Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Mémoire 7500 protocoles de mesure
Poids 250 g
Longueur 154 mm
Largeur 65 mm
Hauteur 32 mm
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Anémomètres multifonctions

Identification et classification

Référence article 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Réf. fabricant 0560 4401
Fabricant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Appareil multifonction testo 440 pour la mesure de la température, de l'humidité, de la pression, du flux d'air, de l'intensité lumineuse, du CO et du CO2.
  • Menus de mesure clairs et intuitifs offrant un confort d'utilisation maximal.
  • Vaste choix de sondes climatiques pour de nombreuses applications.
  • Poignées de sonde avec câble ou connexion Bluetooth. Utilisation universelle pour toutes les sondes.
  • Affichage clair en parallèle de 3 valeurs.
  • Mémoire interne pour un maximum de 7500 protocoles de mesure

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR6, câble USB et certificat d'étalonnage.

Accessoire(s):

Sondes de mesure 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 et mallette 474161.

Remarque(s):

Testo 440 dp avec capteur de pression différentielle pour mesures du débit dans l'air chargé de particules (mesure avec un tube de Pitot), autres sondes (avec câble ou connexion Bluetooth) et kits pour chaque application disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier