Sondes anémométrique FR

Réf.: 474152 FR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 0,6 m/s - 50 m/s
    Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée) ±0,2 + 1 % (0,6 à 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 à 50 m/s)
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Température de fonctionnement -10 °C - 70 °C
    Indice de protection IP IP 54
    Type de produit Sondes anémométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 474152 FR
    EAN / GTIN 4029547018916
    Réf. fabricant 0635 9532

    Description

    Exécution:

    Sonde à hélice ⌀ 16 mm pour la mesure de débits d'air élevés jusqu'à 50 m/s. Pour les mesures dans les tubes ou conduits avec manche télescopique de 850 mm.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.