Support magnétique avec réglage fin sur la tige N2

Réf.: 441190 N2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bras transversal D1 16 mm
Long. bras transversal L1 225 mm
⌀ colonne D2 16 mm
Hauteur colonne L2 260 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M8
Force d'attraction 1 000 N
Base magnétique, longueur 75 mm
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Description

Exécution:

Serrage 3 points de la tige de mesure avec courses très courtes pour un confort d'utilisation optimal. La force manuelle très faible produit un serrage durable et stable.
Dimensionnement plus robuste de la tige nickelée pour une rigidité optimale du système. Support de comparateurs Vario pour la tige de serrage ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 pouce, indicateurs à levier avec guidage prismatique et comparateurs avec anneaux au dos.
Réglage fin sur le support de comparateur.

Accessoire(s):

Support de comparateur 440401.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange