{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ bras transversal D1 | 12 mm | |
Long. bras transversal L1 | 185 mm | |
⌀ colonne D2 | 14 mm | |
Hauteur colonne L2 | 203 mm | |
Raccord fileté | Filetage extérieur M8 | |
Force d'attraction | 800 N | |
Base magnétique, longueur | 60 mm | |
Base magnétique, largeur | 50 mm | |
Base magnétique, H | 55 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441190 N1 | |
EAN / GTIN | 7290005394287 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: N1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 78.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Raccord fileté | Filetage extérieur M8 | Filetage extérieur M8 |
Force d'attraction | 800 N | 1 000 N |
Base magnétique, largeur | 50 mm | 50 mm |
Base magnétique, H | 55 mm | 55 mm |
Base magnétique, longueur | 60 mm | 80 mm |
⌀ bras transversal D1 | 12 mm | 14 mm |
Type de produit | Support de mesure | Support de mesure |