{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 282 mm | |
Long. bras articulé L1 | 110 mm | |
Long. bras articulé L2 | 101 mm | |
Raccord fileté inférieur | M8 | |
Force d'attraction | 800 N | |
Charge maximale | 4 kg | |
Base magnétique, longueur | 60 mm | |
Base magnétique, largeur | 50 mm | |
Base magnétique, H | 55 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Support magnétique avec réglage fin sur la base magnétique 240
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 181.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 143.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Long. bras articulé L1 | 110 | 110 |
Long. bras articulé L2 | 101 | 101 |
Base magnétique, largeur | 50 | 50 |
Base magnétique, H | 55 | 55 |
Base magnétique, longueur | 60 | 60 |
Type de produit | Support de mesure | Support de mesure |
Raccord fileté inférieur | M8 | M8 |