{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 178 mm | |
Long. bras articulé L1 | 56 mm | |
Long. bras articulé L2 | 51 mm | |
Raccord fileté inférieur | M5 | |
Force d'attraction | 320 N | |
Charge maximale | 2,7 kg | |
Base magnétique, longueur | 40 mm | |
Base magnétique, largeur | 30 mm | |
Base magnétique, H | 35 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441170 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005397349 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Support magnétique avec réglage fin sur la base magnétique 120SF
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 157.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 126.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Force d'attraction | 320 | 320 |
Long. bras articulé L1 | 56 | 56 |
Long. bras articulé L2 | 51 | 51 |
Base magnétique, largeur | 30 | 30 |
Base magnétique, H | 35 | 36 |
Base magnétique, longueur | 40 | 36 |
Charge maximale | 2,7 | 2,7 |