Base pour support, Type: S

Réf.: 442120 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Aimant de commut.
Raccord fileté M5
Positionnement du raccord fileté central
Force d'attraction 320 N
Longueur 40 mm
Largeur 30 mm
Hauteur 35 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442120 S
EAN / GTIN 7290003236053

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
Aimants à percussion puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Base pour support, Type: S

Base pour support, Type: S

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  33.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  29.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Raccord fileté M5 M5
Exécution Aimant de commut. Aimant de commut.
Positionnement du raccord fileté central central
Largeur 30 mm 30 mm
Force d'attraction 320 N 320 N
Longueur 40 mm 36 mm
Type de produit Pieds magnétiques Pieds magnétiques