Base pour support, Type: V

Réf.: 442120 V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Base ventouse
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté Sur le côté
Force d'attraction 350 N
Longueur 100 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 26 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 442120 V
EAN / GTIN 7290003243327

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
Base ventouse pour une adhérence sur toutes les surfaces planes et non poreuses.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.