{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 4,5 mm - 7,5 mm | |
Champ d'application effectif | 4,15 mm - 7,8 mm | |
Répétabilité | 1 µm | |
Profondeur de mesure | 41 mm - 45 mm | |
Nombre de palpeurs | 7 | |
Nbre d'aiguilles de mesure en carb. | 1 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Garant subito su verificat. alesage |
Référence article | 435010 4,5-7,5 | |
EAN / GTIN | 2050001047908 | |
Réf. fabricant | 62700200 |